Eriks
FACOM

FACOM Clé serre-tube, acier, modèle américain, 36", longueur 36", corps acier

  • ERIKS:23447841
  • Fabricant:3148516741363
Image 1
-Capacité : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
-Corps en fonte.
-Mors fixe interchangeable acier traité 55 HRc.
-Mâchoire mobile en acier forgé.
Ajouter à la liste

263,48 €/ Unitéhors TVA

316,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
FACOM
Type
134A
Plage de serrage
140 mm
Longueur
920 mm
Poids
9 g
Matériau
Fonte