Eriks
ERSA

ERSA Fer a souder standard 50S 0055JD 50watts

  • ERIKS:23429472
  • Fabricant:4003008069440
Image 1
Fer à souder universel, type S

Modèle : léger et maniable, avec panne de soudage permanente ERSADUR, interchangeable, en forme de burin, coudée.

Applications : pour un brasage avec un besoin de chaleur plus élevé, par ex. pour conducteurs en cuivre de 2,5 mm² à 6 mm² de section.

Ajouter à la liste

117,08 €/ Unitéhors TVA

140,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERSA
Puissance nominale
50 W
Tension
230 V
Température max. de pointe à souder
400 °C
Temps de préchauffage
180 s
Poids
420 g