




12,64 €/ Unitéhors TVA
15,17 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO1127 |
Dimension de anneau d'acouplement | DN20 |
Type de raccord triclamp | Sans lèvre (type 1) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |