12,60 €/ Unitéhors TVA
15,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
96 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | ERIFLON |
Type | OXYGEN |
Epaisseur | 0.1 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |
Gastec QA | Non |
Matériau | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Température maximale | 230 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 20 bar |