




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 25 mm |
H | 25 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 22769.17 N |
Flèche (max) | 6.25 mm |
Rigidté | 3643.07 N/mm |
s | 2 mm |