




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 70 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 100 mm |
D | 100 mm |
Hauteur extérieure | 100 mm |
H | 100 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 24188.33 N |
Flèche (max) | 25 mm |
Rigidté | 967.53 N/mm |
s | 3 mm |