




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | C |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 125 mm |
D | 125 mm |
Hauteur extérieure | 75 mm |
H | 75 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Epaisseur | 3 mm |
s | 3 mm |