




2,88 €/ Unitéhors TVA
3,46 €TVA incluse
Vendu par: 42Commande minimum: 42
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | C |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 15 mm |
D | 15 mm |
Hauteur extérieure | 15 mm |
H | 15 mm |
Dimension de filetage | M5 |
G | M5 |