




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | B |
Type | B |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 70 mm |
D | 70 mm |
Hauteur extérieure | 45 mm |
H | 45 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 30 |
L | 30 |
t | 10 |
Epaisseur | 3 mm |
Charge compression en 25% compression | 6037.61 N |
Flèche (max) | 11.25 mm |
Rigidté | 536.68 N/mm |
s | 3 mm |