Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire B 50x30 M10x28 SS

  • ERIKS:11317154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type B de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d’un côté, d’un raccord fileté externe (mâle) et de l’autre, d’un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce produit offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle ce support antivibratoire en caoutchouc peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Type
B
Type
B
Caoutchouc matériau
NR
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier inoxydable
Diamètre extérieur
50 mm
D
50 mm
Hauteur extérieure
30 mm
H
30 mm
Dimension de filetage
M10
G
M10
Longueur de filetage
28
L
28