




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | A |
Nom commercial | VIBRIX |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR |
Dureté en caoutchouc | 40 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25 mm |
D | 25 mm |
Hauteur extérieure | 30 mm |
H | 30 mm |
Dimension de filetage | M6 |
G | M6 |
Longueur de filetage | 18 |
L | 18 |
Epaisseur | 2 mm |
Charge compression en 25% compression | 430 N |
Flèche (max) | 7.5 mm |
Rigidté | 57.33 N/mm |
s | 2 mm |