




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | A |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR/acier, galvanisé |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier inoxydable |
Diamètre extérieur | 50 mm |
D | 50 mm |
Hauteur extérieure | 50 mm |
H | 50 mm |
Dimension de filetage | M10 |
G | M10 |
Longueur de filetage | 28 |
L | 28 |