




11,38 €/ Unitéhors TVA
13,66 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | A |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR/acier, galvanisé |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 25.5 mm |
D | 25.5 mm |
Hauteur extérieure | 25 mm |
H | 25 mm |
Dimension de filetage | M8 |
G | M8 |
Longueur de filetage | 25 |
L | 25 |
Charge de compression (max) | 40 daN |