Eriks
ERIKS

ERIKS Support antivibratoire A 20x10 M6 SS 316

  • ERIKS:12772087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Type
A
Type
A
Caoutchouc matériau
NR/acier, galvanisé
Dureté en caoutchouc
55
Matériau du métal
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Diamètre extérieur
20 mm
D
20 mm
Hauteur extérieure
10 mm
H
10 mm
Dimension de filetage
M6
G
M6