




8,28 €/ Unitéhors TVA
9,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Type | A |
Type | A |
Caoutchouc matériau | NR/acier, galvanisé |
Dureté en caoutchouc | 55 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 16 mm |
D | 16 mm |
Hauteur extérieure | 20 mm |
H | 20 mm |
Dimension de filetage | M5 |
G | M5 |
Longueur de filetage | 12 |
L | 12 |
Charge de compression (max) | 16 daN |