Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de protection de tôle/couvre tôle EPDM/Acier/Mousse noir 2609 L=50

  • ERIKS:11149622
Image 1
Ce type de profilés de protection de tôle est la combinaison d’un profilé de serrage en PVC/EPDM et d’un profilé en caoutchouc mousse avec livre d’étanchéité ou d’un cordon creux. Ces profilés ont une double fonction. D’un part, ils assurent la protection des rives et d’autre part ils ont une fonction d’étanchéité. Les profilés en caoutchouc mousse sont très souples et peuvent assurer l’étanchéité de portes ou de clapets.
Ajouter à la liste

11,95 €/ Mètrehors TVA

14,34 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

356,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection d'angles
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Adapté à une épaisseur de plaque
1.5 - 3
Longueur du rouleau
50 m