Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 335 SPC 10 TB 4545

  • ERIKS:13925269
  • Fabricant:8054652123435
Image 1
Ajouter à la liste

745,68 €/ Unitéhors TVA

894,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
345 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
110 mm