Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 224 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:14429053
  • Fabricant:8054652123084
Image 1
Ajouter à la liste

213,95 €/ Unitéhors TVA

256,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
234 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm