Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée HTD 64-14M-085 Taper Lock 3525 GG

  • ERIKS:14435965
  • Fabricant:8054652088833
Image 1
Ajouter à la liste

409,11 €/ Unitéhors TVA

490,93 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
HTD TL
Type
14M-085
Série
HTD TL
Type
14M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
64
Pas
14 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
100 mm
Diamètre extérieur
282.41 mm
Diamètre du cercle primitif
285.21 mm
Diamètre du bride
296 mm
Largeur totale
102 mm
Taper Lock
3525
Modèle
7F
Poids
23 kg
F
102 mm
K
18.5 mm
M
18.5 mm
A
296 mm
L
65 mm
J
240 mm