Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie dentée 24H300 moyeu amovible 1615 ST

  • ERIKS:14436105
  • Fabricant:8054652097217
Image 1
Ajouter à la liste

41,62 €/ Unitéhors TVA

49,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1615