

471,88 €/ Mètre carréhors TVA
566,25 €TVA incluse
Vendu par: 1,4Commande minimum: 1,4
2,353 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | SBR 70 |
Type | NORMA |
Matériau | SBR |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 5 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤50 % |
Résistance à la traction ISO | ≥4 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Densité | 1.46 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥200 % |