136,50 €/ Mètrehors TVA
163,80 €TVA incluse
13,6 En stock - Date de livraison estimée 23/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Série | PVC 80 |
Type | MIPOLAM |
Matériau | PVC |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 80 |
Couleur | Jaune |
Résistance à la traction ISO | ≥16 MPa |
Plage de température | de -15 jusqu'à 50 °C |
Densité | 1.22 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥340 % |