1 034,25 €/ Unitéhors TVA
1 241,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre nominal (ASME) | 8" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 150 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | P265-GH |
Avec trous de boulon | Oui |
Diamètre du cercle de boulons | 298.4 mm |
A | 276 mm |
B | 216 mm |
C | 298 mm |
D | 22 mm |
E | 188 mm |
T | 15 mm |