Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur pression P265-GH 300 14" 35

  • ERIKS:13209066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein sous pression est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein sous pression maintient la pression interne dans la tuyauterie.
Ajouter à la liste

845,47 €/ Unitéhors TVA

1 014,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Diamètre nominal (ASME)
14" in
Classe de pression de la bride (ASME)
300 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot
Avec trous de boulon
Non
Exécution de la poignée
Type 2
Poids
68.8 kg
Norme
ASME B16.48-2015
A
483 mm
C
155 mm
E
80 mm
T
35 mm