Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur pression P265-GH 1500 3/4" 8

  • ERIKS:13192922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein sous pression est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein sous pression maintient la pression interne dans la tuyauterie.
Ajouter à la liste

292,09 €/ Unitéhors TVA

350,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Diamètre nominal (ASME)
3/4" in
Classe de pression de la bride (ASME)
1500 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot
Avec trous de boulon
Non
Exécution de la poignée
Type 1
Poids
0.5 kg
Norme
ASME B16.48-2015
A
67 mm
C
110 mm
E
30 mm
T
8 mm