Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur pression P265-GH 1500 18" 96

  • ERIKS:13209107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein sous pression est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein sous pression maintient la pression interne dans la tuyauterie.
Ajouter à la liste

3 827,64 €/ Unitéhors TVA

4 593,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Diamètre nominal (ASME)
18" in
Classe de pression de la bride (ASME)
1500 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot
Avec trous de boulon
Non
Exécution de la poignée
Type 2
Poids
411.4 kg
Norme
ASME B16.48-2015
A
702 mm
C
215 mm
E
100 mm
T
96 mm