1 468,05 €/ Unitéhors TVA
1 761,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre nominal (ASME) | 12" in |
Classe de pression de la bride (ASME) | 1500 lb |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | P265-GH |
Marquage de la poignée | Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot |
Avec trous de boulon | Non |
Exécution de la poignée | Type 2 |
Poids | 158.5 kg |
Norme | ASME B16.48-2015 |
A | 518 mm |
C | 185 mm |
E | 80 mm |
T | 69 mm |