Eriks
ERIKS

ERIKS Obturateur pression P265-GH 150 4" 10

  • ERIKS:13192890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
L’obturateur plein sous pression est utilisé pour isoler une partie d’un réseau de tuyauteries. L’obturateur plein sous pression maintient la pression interne dans la tuyauterie.
Ajouter à la liste

342,81 €/ Unitéhors TVA

411,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Diamètre nominal (ASME)
4" in
Classe de pression de la bride (ASME)
150 lb
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
P265-GH
Marquage de la poignée
Taille, classe de pression, matériau, épaisseur, marquage "SPADE" et numéro de lot
Avec trous de boulon
Non
Diamètre du cercle de boulons
190.5 mm
Exécution de la poignée
Type 2
Poids
2.8 kg
Norme
ASME B16.48-2015
A
171 mm
D
22 mm
E
50 mm
T
10 mm