

5,60 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 70 |
Compound | 714177 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 220 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026