

161,28 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 451 mm |
Diamètre du cordon | 9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Dureté | 60 |
Compound | 714166 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026