

0,59 €/ Unitéhors TVA
0,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 4.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R3 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026