

0,96 €/ Unitéhors TVA
1,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R12 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026