

1,25 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Diamètre du cordon | 1.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 47702 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026