

3,13 €/ Unitéhors TVA
3,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,13 € | - |
500+ | 0,01 € | 99.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 80 |
Compound | 44601 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026