

9,32 €/ Unitéhors TVA
11,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 804 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |