

0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 33.5 mm |
Diamètre du cordon | 2.65 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |