

125,06 €/ Unitéhors TVA
150,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125,06 € | - |
500+ | 0,01 € | 99.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 810 mm |
Diamètre du cordon | 9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026