

40,96 €/ Unitéhors TVA
49,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,96 € | - |
500+ | 0,01 € | 99.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 485 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | NBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 36624 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026