

12,30 €/ Unitéhors TVA
14,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | HNBR |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 88625 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 150 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026