

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 104.14 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Dimension selon French R | NF-R49 |
Produit | O-ring |
Matériau | FVMQ |
Couleur | Bleu |
Dureté | 70 |
Compound | 701966 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 190 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026