

21,36 €/ Unitéhors TVA
25,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 11.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0111-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026