

15,87 €/ Unitéhors TVA
19,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,87 € | - |
1000+ | 0,01 € | 99.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 83 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026