

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 44.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026