Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51416 AS568-BS1806-ISO3601-026 31,47x1,78mm

  • ERIKS:12562147
Image 1
Légende: d1 = Diamètre intérieur d2 = Diamètre du cordon
Ajouter à la liste

3,58 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
31.47 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
026
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
51416
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pièces détachées et accessoires

104,27 €/ Unitéhors TVA

125,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

334,20 €/ Unitéhors TVA

401,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026