

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 23.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 51416 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026