

115,82 €/ Unitéhors TVA
138,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115,82 € | - |
250+ | 0,01 € | 99.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026