


Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 1.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
1,43 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/03/2027