

11,05 €/ Unitéhors TVA
13,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026