

46,57 €/ Unitéhors TVA
55,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 390 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 51414 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026