

8,14 €/ Unitéhors TVA
9,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produit | O-ring |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Dureté | 70 |
Compound | 559287 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026